LEESON 131571.00 C182C17WB3D Washdown Motor | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D

LEESON 131571.00 C182C17WB3D Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RTN Modell: 131571.00Kryssref: 48ZF28 / C182C17WB3D

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering180-005
KodeK
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame182T
Forsterker med full belastning25.2 / 12.6
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor72
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 71
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081293
    • Svikling: C8420
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 27.6 / 13.8

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorSkaft Dia.Pris
LEESON 112431.00 C6C17WB1L Washdown Motor | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L 112431.00568.8 / 4.41/2. 37585 / 8 "9 777 NOK
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Washdown Motor | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "12 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131571.00 C182C17WB3D Washdown Motor
22 289 NOK / enhet