LEESON 112431.00 C6C17WB1L Washdown Motor | AJ2QHJ 48ZF23 / C6C17WB1L

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QHJ Modell: 112431.00Kryssref: 48ZF23 / C6C17WB1L

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor58
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 66
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080279
    • Svikling: C634257
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 9.4 / 4.7

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactorSkaft Dia.Pris
LEESON 112626.00 C6C17WB3L Washdown Motor | AJ2QHY 48ZF25 / C6C17WB3L 112626.005612.8 / 6.410.75685 / 8 "12 756 NOK
LEESON 131571.00 C182C17WB3D Washdown Motor | AJ2RTN 48ZF28 / C182C17WB3D 131571.00182T25.2 / 12.621.49721 1 / 8 "22 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 112431.00 C6C17WB1L Washdown Motor
9 777 NOK / enhet