Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARVEL CLEAR H429012LS Kobling Pvc 40 1-1 / 4 tommers løsemiddel | AB9DWK 2CEZ6

HARVEL CLEAR H429012LS Kobling Pvc 40 1-1/4 Tommers løsemiddel

På lager
Vare: AB9DWK Modell: H429012LSKryssreferanse: 2CEZ6
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
827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialPVC
FARGEFjern
TilkoblingstypeLøsemiddel x Løsemiddel
Maks. Press220 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
HARVEL CLEAR H429005LS Kobling 1/2 tommers løsemiddel PVC Klar | AB9DWG 2CEZ3 H429005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "276NOK
HARVEL CLEAR H429007LS Kobling 3/4 tommers løsemiddel PVC Klar | AB9DWH 2CEZ4 H429007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "393NOK
HARVEL CLEAR H429010LS Kobling 1 tommers løsemiddel Pvc klar | AB9DWJ 2CEZ5 H429010LS270 psi ved 73 grader F1"617NOK
HARVEL CLEAR H429015LS Kobling Pvc 40 1-1 / 2 tommers løsemiddel | AB9DWL 2CEZ7 H429015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "887NOK
HARVEL CLEAR H429020LS Kobling 2 tommers løsemiddel PVC klar | AB9DWM 2CEZ8 H429020LS170 psi ved 73 grader F2"1 351 NOK
HARVEL CLEAR H429025LS Kobling Pvc 40 2-1 / 2 tommers løsemiddel | AB9DWN 2CEZ9 H429025LSLøsemiddel x Løsemiddel2.5 "2 836 NOK
HARVEL CLEAR H429030LS Kobling 3 tommers løsemiddel Pvc klar | AB9DWP 2CFA1 H429030LS155 psi ved 73 grader F3"4 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARVEL CLEAR H429012LS Kobling Pvc 40 1-1/4 Tommers løsemiddel
827NOK / enhet