HARVEL CLEAR Kopling


filtre
Body Material: PVC , Farge: Fjern , Tilkoblingstype: Løsemiddel x Løsemiddel , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
H429040LS
130 psi ved 73 grader F4"6 090 NOK
A
H429030LS
155 psi ved 73 grader F3"4 147 NOK
A
H429020LS
170 psi ved 73 grader F2"1 351 NOK
A
H429015LS
200 psi ved 73 grader F1.5 "887NOK
A
H429012LS
220 psi ved 73 grader F1.25 "827NOK
A
H429010LS
270 psi ved 73 grader F1"617NOK
A
H429007LS
280 psi ved 73 grader F3 / 4 "393NOK
A
H429005LS
360 psi ved 73 grader F1 / 2 "276NOK
A
H429025LS
Løsemiddel x Løsemiddel2.5 "2 836 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?