LEESON 109089.00 C4D17WC9 Washdown Motor | AJ2PYC 48ZG91 / C4D17WC9

LEESON 109089.00 C4D17WC9 Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2PYC Modell: 109089.00Kryssref: 48ZG91 / C4D17WC9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps5
Montering040025
DutyKONT
Effektivitet85.3%
KabinettTEFC
Form Factor1.38
Frame56C
HP1
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringC Ansikt
emballasjePG659401.04B
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
moment~~POS=TRUNC36 LB-IN
typenDF
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Eff 100%: 85.3%
    • Navneskilt: 08113201
    • Svikling: D55298
    • GRUPPE: 1 N
    • Undergruppe: N

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringKabinettHPmoment~~POS=TRUNCtypenSpenningPris
LEESON 109078.00 C4D17VC5 Washdown Motor | AJ2PXR 48ZG83 / C4D17VC5 109078.003.1040026TENV1/49 LB-INDN9016 834 NOK
LEESON 109079.00 C4D17VC6 Washdown Motor | AJ2PXT 48ZG84 / C4D17VC6 109079.003.8040026TENV1/312 LB-INDN9020 265 NOK
LEESON 109082.00 C4D17WC2 Washdown Motor | AJ2PXV 48ZG86 / C4D17WC2 109082.005.2040025TEFC1/218 LB-INDF9021 060 NOK
LEESON 109083.00 C4D17WC3 Washdown Motor | AJ2PXW 48ZG87 / C4D17WC3 109083.002.7040025TEFC1/218 LB-INDF18021 551 NOK
LEESON 109088.00 C4D17WC8 Washdown Motor | AJ2PYB 48ZG90 / C4D17WC8 109088.009.5040025TEFC136 LB-INDF9029 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 109089.00 C4D17WC9 Washdown Motor
27 318 NOK / enhet