LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Vaskemotor 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A

LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RDH Modell: 119498.00Kryssreferanse: CZ6T17WC52A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering042542
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning4.6-4.8 / 2.4
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor67.7 / 67.5
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 117282.00 / CZ6T17WC28A
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: T634341
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 5.2-5.4 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorMonteringKabinettRPMServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 46014 910 NOK
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 46015 262 NOK
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 46028 119 NOK
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 46029 011 NOK
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 46017 606 NOK
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46034 125 NOK
LEESON 119499.00 CZ6T17WC58A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDJ CZ6T17WC58A 119499.0075.6 / 72042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 46030 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown Motor 50-60 Hertz
22 754 NOK / enhet