LEESON 117122.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1 Hk 3450 o / min | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C

LEESON 117122.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1 Hk 3450 Rpm

På lager
Vare: AE2MBQ Modell: 117122.00Kryssref: 4YEE1 / CZ6T34VK18C

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6-9 / 16 "
KanalboksOverdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring
Avløpspluggernone
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
EndeskjermerRustfritt stål
Frame56C
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning2.8-2.6/1.3
HP1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel9.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3450
NEMA designB
Nominell effektivitet85.5%
Total lengde11 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.0195
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501515040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselKroppsdia.KanalboksMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
LEESON 117119.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172578.5%25 348 NOK
LEESON 117121.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172580.0%26 308 NOK
LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 1-1/2 Hk 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base175086.5%27 319 NOK
LEESON 121881.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 2 Hk 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base349085.5%31 613 NOK
LEESON 121882.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base174586.5%31 819 NOK
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Rigid--20 092 NOK
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Rigid--28 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 117122.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1 Hk 3450 Rpm
24 066 NOK / enhet