LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B

LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RDR Modell: 119522.00Kryssref: CZ6T17UK2B

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning4.8 / 2.4
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12 / .75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor67.7 / 69
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 117296.00
    • Eff 100%: 86.5
    • Eff 75%: 85
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 213-0016-001
    • Svikling: T634341
    • GRUPP: 7
    • S. F Forsterker: 5.4 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselKroppsdia.KanalboksMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
LEESON 117119.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172578.5%27 946 NOK
LEESON 117121.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172580.0%29 003 NOK
LEESON 117122.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1 Hk 3450 o / min | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base345085.5%26 532 NOK
LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 1-1/2 Hk 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base175086.5%30 118 NOK
LEESON 121881.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 2 Hk 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base349085.5%34 852 NOK
LEESON 121882.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base174586.5%32 533 NOK
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Rigid--17 932 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown Motor 50-60 Hertz
31 042 NOK / enhet