BRADY Rørmarkør, sprinkler


filtre
Bakgrunnsfarge: Rød , Bredde: 1.12 "
StilModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4277-B
1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark278NOK
A
4277-C
2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark213NOK
B
7267-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "RødSelvklebende1Trykkfølsom vinyl206NOK
A
4277-A
3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark253NOK
C
7267-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "RødSelvklebende4Trykkfølsom vinyl206NOK
A
4277-D
4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark229NOK
D
4277-F
6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark236NOK
D
4277-G
8 til 9-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark331NOK
D
4277-H
10 til 15 "-HvitStrap-On-Trykt plastark421NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?