GENERAL ELECTRIC Plug-in, støpte kretsbrytere


filtre
StilModellLengdeAC-spenningsvurderingLUFT @ 120VACMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseBreddePris (eks. mva)
A
THHQL2120
--22kA8AWG-2Skrue klemme-610NOK
A
THHQL21100
2"120 / 240 VAC22kA1/0 AWG6 til 1/0 AWG2Juli2"1 334 NOK
B
THHQL32060
2.38 "240 VAC22kA3AWG8AWG3Juli3"1 812 NOK
B
THHQL32020
2.38 "240 VAC22kA8AWG14 til 8 AWG3Skrue klemme3"1 812 NOK
B
THHQL32100
3.25 "240 VAC22kA1/0 AWG6 til 1/0 AWG3Juli3"2 249 NOK
A
THQL2120HID
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"734NOK
C
THQL1130HID
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"468NOK
C
THQL1135
3.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG1Juli1"120NOK
A
THQL21100
3.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"605NOK
A
THQL2120
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"242NOK
A
THQL2130HID
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"942NOK
A
THQL2125
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"258NOK
A
THQL2130
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"242NOK
C
THQL1120HID
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"380NOK
A
THQL2140
3.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Juli2"263NOK
A
THQL2150
3.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Juli2"263NOK
B
THQL32030
3.28 "240 VAC10kA8AWG14AWG3Skrue klemme3"886NOK
B
THQL32040
3.28 "240 VAC10kA3AWG8AWG3Juli3"886NOK
C
THQL1125
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"113NOK
A
THQL2180
3.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"659NOK
C
THQL1115HM
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"492NOK
C
THQL1115
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"90NOK
A
THQL2190
3.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"659NOK
B
THQL32020
3.28 "240 VAC10kA8AWG14AWG3Skrue klemme3"886NOK
D
THQL21WY20
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"979NOK
A
THQL2170
3.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"549NOK
A
THQL2160
3.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Juli2"287NOK
A
THQL2115HID
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"980NOK
C
THQL1160
3.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG1Juli1"120NOK
C
THQL1130
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"93NOK
C
THQL1120HM
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"468NOK
C
THQL1120
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"90NOK
C
THQL1115HID
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG1Skrue klemme1"468NOK
D
THQL21WY30
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"979NOK
D
THQL21WY15
3.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"979NOK
B
THQL32060
3.28 "240 VAC10kA3AWG8AWG3Juli3"886NOK

Plug-in, støpte kretsbrytere

General Electric støpte kretsbrytere er designet for å beskytte sensitive elektriske kretser i motorstartkontroller og underhovedkretser. Disse effektbryterne kommer med en termisk-magnetisk utløserenhet med øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende funksjoner. De har en plug-in-monteringsmulighet med klemmekoblinger for skruklemme for å redusere nedetid for installasjon og vedlikehold. General Electric MCCB-er er tilgjengelige i 1, 2 og 3 polet konfigurasjoner Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?