WATTS LF3002-serien dielektriske koblinger


filtre
Body Material: Kobber og jern , Tilkoblingstype: FIP x Lodde , Pakningsmateriale: Buna-N , Hex-størrelse: 2.875 " , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Mfr. Serie: LF3002 , Uttaksmateriale: Blyfri messing , Uttakstype: Socket , Rørstørrelse: 1" , Type: Kit
StilModellInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
1 LF3002
---384NOK
B
LF3002 3/4
Stryke3 / 4 "1 / 2 "411NOK
B
LF3002 1
Stål1"3 / 4 "598NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?