Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 LF3002 Dielektrisk Union 1 x 3/4 tommers Fip x Loddemetall | AB8QZG 26X172

WATTS 1 LF3002 Dielektrisk Union 1 x 3/4 tommers Fip x Lodd

På lager
Vare: AB8QZG Modell: 1 LF3002Kryssreferanse: 26X172

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialKobber og jern
TilkoblingstypeFIP x Lodde
PakningsmaterialeBuna-N
Hex størrelse2.875 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MuttermaterialeStål
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Isolasjonsmateriale (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS LF3002 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ6JPX 0009873 LF3002 1Stål1"3 / 4 "598NOK
WATTS LF3002 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JPY 0009872 LF3002 3/4Stryke3 / 4 "1 / 2 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 LF3002 Dielektrisk Union 1 x 3/4 tommers Fip x Lodd
335NOK / enhet