Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF3002 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ6JPX 0009873

WATTS LF3002 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

På lager
Vare: BQ6JPX Modell: LF3002 1Kryss Ref: 0009873
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
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeStål
PakningsmaterialeBuna-N
InnløpsmaterialeStål
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeGjenget hunn
IsolasjonsmaterialePolysulfon
BlyIkke tilstede
Maksimalt trykk250 psi
Mfr. SerieLF3002
MuttermaterialeStål
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeSocket
typenKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2831

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS 1 LF3002 Dielektrisk Union 1 x 3/4 tommers Fip x Loddemetall | AB8QZG 26X172 1 LF3002---335NOK
WATTS LF3002 3/4 dielektrisk kobling, 3/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JPY 0009872 LF3002 3/4Stryke3 / 4 "1 / 2 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF3002 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Press
598NOK / enhet