Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THQL1125 Plugg inn effektbryter 25a 1p 10ka 240v | AC9PTT 3HXJ3

GENERAL ELECTRIC THQL1125 Strømbryter 25a 1p 10ka 240v

På lager
Vare: AC9PTT Modell: THQL1125Kryssreferanse: 3HXJ3
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
amps25
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingLUFT @ 120VACMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseBreddePris
GENERELT ELEKTRISK THQL2160 Plugg inn effektbryter 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3AWG8AWG2Juli2"431NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL2170 Plugg inn effektbryter 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"1 182 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL2180 Plugg inn effektbryter 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"1 510 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL2190 Plugg inn effektbryter 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06AWG2Juli2"1 443 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL21WY15 Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"1 268 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL21WY20 Plugg inn effektbryter 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"1 268 NOK
GENERELT ELEKTRISK THQL21WY30 Plugg inn effektbryter 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10kA8AWG14AWG2Skrue klemme2"1 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1125 Strømbryter 25a 1p 10ka 240v
205NOK / enhet