Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7267-4 Pipe Marker Sprinkler Rød 3/4 Til 2-3/8 In | AF4HVR 8XEE6

BRADY 7267-4 Pipe Marker Sprinkler Rød 3/4 Til 2-3/8 In

På lager
Vare: AF4HVR Modell: 7267-4Kryssreferanse: 8XEE6
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeRød
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeRød
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4277-F Pipe Marker Sprinkler Rød 6 Til 7-7/8 In | AF3TET 8CRG9 4277-F6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark231NOK
BRADY 4277-A Pipe Marker Sprinkler Rød 3/4 Til 1-3/8 In | AF4CJG 8PLW5 4277-A3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark83NOK
BRADY 4277-B Pipe Marker Sprinkler R 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark141NOK
BRADY 4277-G Pipe Marker Sprinkler Rød 8 Til 9-7/8 In | AF4GHX 8VXC0 4277-G8 til 9-7 / 8 "-HvitStrap-On-Trykt plastark327NOK
BRADY 4277-C Pipe Marker Sprinkler R 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark208NOK
BRADY 7267-1 Pipe Marker Sprinkler R 2-1/2 Til 7-7/8 In | AF4WCD 9MCD9 7267-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "RødSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4277-H Pipe Marker Sprinkler Rød 10 Til 15 In | AF4ZHQ 9RYR5 4277-H10 til 15 "-HvitStrap-On-Trykt plastark418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7267-4 Pipe Marker Sprinkler Rød 3/4 Til 2-3/8 In
206NOK / enhet