VESTIL Løfte og vippe saksebord


filtre
Batterier inkludert: Nei , Farge: Blå , End Tilt: 45 grader , Leppehøyde: 12 " , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 36 " , Motor HP: 1 1/2 hk , Bevegelse: Ikke-bærbar, fast , Driftstype: Trykknapp, elektrisk , Fase: 3 , Plattformlengde: 48 " , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Tilt senket tid: 15 sek. , Spenning: 460V AC
StilModellTilt hevet tidKapasitetHøydeBreddeLengdeLøftehastighetLøft tid nedLøft tid oppPris (eks. mva)
A
EHLTT-3648-1-47
27 sek.1000 lbs.23 "36 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.95 716 NOK
B
EHLTT-3648-3-47
27 sek.3000 lbs.23 "36 "48 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.121 101 NOK
C
EHLTT-4848-2-47
27 sek.2000 lbs.23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.110 219 NOK
D
EHLTT-3648-4-47
27 sek.4000 lbs.23 "36 "44 "22 sek./ft.13 sek.22 sek.135 863 NOK
E
EHLTT-4848-1-47
27 sek.1000 lbs.23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.108 673 NOK
F
EHLTT-4848-3-47
27 sek.3000 lbs.23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.127 688 NOK
G
EHLTT-4848-4-47
27 sek.4000 lbs.----13 sek.22 sek.145 227 NOK
H
EHLTT-3648-2-47
27 sek.2000 lbs.----13 sek.12 sek.106 283 NOK
I
EHLTT-4848-5-47
30 sek.5000 lbs.25 "48 "53 "12 sek./ft.18 sek.32 sek.179 949 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?