VESTIL EHLTT-4848-5-47 Løfte- og endetilt saksebord, 5000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RKK

VESTIL EHLTT-4848-5-47 Løft og endetilt saksebord, 5000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, stål

På lager
Vare: AG7RKK Modell: EHLTT-4848-5-47

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

179 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet5000 lbs.
FARGEBlå
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
Slutt tilt45 grader
RammematerialeStål
Høyde25 "
Lengde53 "
Løftehastighet12 sek./ft.
Løft tid ned18 sek.
Løft tid opp32 sek.
Løftehøyde Maks.36 "
Leppehøyde12 "
Senket høyde13 "
MaterialeStål
Maks. Høyde36 "
MåleenheterHVER
Motor HP1 1/2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde48 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Hevet høyde49 "
Tilt senket tid15 sek.
Tilt hevet tid30 sek.
Spenning460V AC
Volt / fase460/3
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 675.9
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilt hevet tidKapasitetHøydeBreddeLengdeLøftehastighetLøft tid nedLøft tid oppPris
VESTIL EHLTT-3648-1-47 Løft og endetilt saksebord, 1000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RKB EHLTT-3648-1-4727 sek.1000 lbs.23 "36 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.95 716 NOK
VESTIL EHLTT-3648-2-47 Løft og endetilt saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RKC EHLTT-3648-2-4727 sek.2000 lbs.----13 sek.12 sek.106 283 NOK
VESTIL EHLTT-3648-3-47 Løft og endetilt saksebord, 3000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RKD EHLTT-3648-3-4727 sek.3000 lbs.23 "36 "48 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.121 101 NOK
VESTIL EHLTT-3648-4-47 Løft og endetilt saksebord, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RKE EHLTT-3648-4-4727 sek.4000 lbs.23 "36 "44 "22 sek./ft.13 sek.22 sek.135 863 NOK
VESTIL EHLTT-4848-1-47 Løfte- og endetilt saksebord, 1000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RKF EHLTT-4848-1-4727 sek.1000 lbs.23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.108 673 NOK
VESTIL EHLTT-4848-2-47 Løfte- og endetilt saksebord, 2000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RKG EHLTT-4848-2-4727 sek.2000 lbs.23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.110 219 NOK
VESTIL EHLTT-4848-3-47 Løfte- og endetilt saksebord, 3000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, stål | AG7RKH EHLTT-4848-3-4727 sek.3000 lbs.23 "48 "52 "12 sek./ft.13 sek.12 sek.127 688 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLTT-4848-5-47 Løft og endetilt saksebord, 5000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse, stål
179 949 NOK / enhet