HUBBELL PREMISE WIRING Fiberoptiske patchledninger, blå


filtre
Boot Type: Fjern støvel , Kategoritype: 6A , Farge: Blå , Koblingstype: RJ45 - 8P8C , Jakkemateriale: PVC , Form: Rund , Skjerming: none , Temp. Område: -40 grader til 167 grader F , trådmåler: 26AWG
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
HC6AB25
25ft.888NOK
A
HC6AB30
30ft.1 030 NOK
A
HC6AB35
35ft.1 161 NOK
A
HC6AB40
40ft.1 292 NOK
A
HC6AB45
45ft.1 421 NOK
A
HC6AB50
50ft.1 517 NOK
A
HC6AB55
55ft.1 724 NOK
A
HC6AB60
60ft.1 857 NOK
A
HC6AB100
100ft.2 807 NOK

Fiberoptiske patchledninger, blå

Hubbell Premise Wiring tale- og fiberoptiske patchkabler er designet for å koble til datamaskiner og ethernet -porter for overføring av data over bredbånd. Disse kategori 6a -kablene er i stand til å overføre data med en maksimal hastighet på 10 GBps. Disse kablene har en PVC -kappe for beskyttelse og en klar støvel på enden for å forhindre brudd på grunn av vridning og bøyning. RJ45 -kontakten sikrer en enkel og sikker tilkobling med porter. Velg mellom et stort utvalg av disse patch -ledningene, tilgjengelig i lengder på 25 til 100 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?