APPROVED VENDOR Folierulle aluminium, B209


filtre
Legeringstype: 1100 Series , Bli ferdig: Plain , Lengdetoleranse: +/- 0.100 " , Materiale: Aluminum , Tykkelsestoleranse: +/- 0.100 " , Breddetoleranse: +/- 0.010 "
StilModellLengdeTemperTykkelseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddePris (eks. mva)
A
4UGG9
50ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi6"1 621 NOK
A
4UGH2
50ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi12 "1 762 NOK
A
4UGH4
50ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi18 "2 130 NOK
A
4UGH8
50ft.Fullt hardt0.001 "24,000 psi22,000 psi6"443NOK
A
4UGJ1
50ft.Fullt hardt0.002 "27,000 psi24,000 psi6"267NOK
A
4UGJ2
50ft.Fullt hardt0.002 "27,000 psi24,000 psi18 "440NOK
A
4UGJ3
50ft.Fullt hardt0.003 "27,000 psi24,000 psi6"309NOK
A
4UGH3
50ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi14 "2 025 NOK
A
4UGJ4
50ft.Fullt hardt0.003 "27,000 psi24,000 psi18 "532NOK
A
4UGH9
50ft.Fullt hardt0.001 "27,000 psi24,000 psi18 "339NOK
A
4UGH5
50ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi20 "2 357 NOK
A
4UGG8
100ft.Soft0.005 "13,000 psi5,000 psi48 "2 803 NOK
A
4UGG6
100ft.Soft0.003 "13,000 psi5,000 psi48 "2 100 NOK
A
4UGJ7
100ft.Fullt hardt0.002 "27,000 psi24,000 psi6"478NOK
A
4UGJ9
100ft.Fullt hardt0.003 "27,000 psi24,000 psi6"556NOK
A
4UGJ6
100ft.Fullt hardt0.001 "27,000 psi24,000 psi18 "628NOK
A
4UGG7
100ft.Soft0.005 "13,000 psi5,000 psi36 "2 582 NOK
A
4UGK1
100ft.Fullt hardt0.003 "27,000 psi24,000 psi18 "879NOK
A
4UGG5
100ft.Soft0.003 "13,000 psi5,000 psi36 "1 957 NOK
A
4UGJ8
100ft.Fullt hardt0.002 "27,000 psi24,000 psi18 "736NOK
A
4UGF5
250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "782NOK
A
4UGF3
250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "652NOK
A
4UGG3
250ft.Soft0.002 "13,000 psi5,000 psi18 "1 234 NOK
A
4UGG1
250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi8"481NOK
A
4UGF8
250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi6"421NOK
A
4UGF6
500ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "1 537 NOK
A
4 UGE8
500ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi12 "764NOK
A
4UGF9
500ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi6"591NOK
A
4UGG2
500ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi8"777NOK
A
4UGG4
500ft.Soft0.002 "13,000 psi5,000 psi18 "2 091 NOK
A
4UGF1
500ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi18 "1 187 NOK
A
4UGF2
1000ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi18 "2 019 NOK
A
4 UGE9
1000ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi12 "1 342 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?