GODKJENT LEVERANDØR 4UGG6 Folierull Aluminium 0.003 Th x 48 Tommer Bredde 100 Fot | AD9QWL

APPROVED VENDOR 4UGG6 folierull aluminium 0.003 Th x 48 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AD9QWL Modell: 4UGG6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolierulle
Legeringstype1100 Series
FinishPlain
Lengde100ft.
Lengde Toleranse+/- 0.100 "
MaterialeAluminum
TemperSoft
Tykkelse0.003 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.100 "
Typisk strekkfasthet13,000 psi
Typisk avkastningsstyrke5,000 psi
Bredde48 "
Bredde Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7607113000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTemperTykkelseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4UGE8 Folierull Aluminium 0.0007 Th x 12 Tommer Bredde 500 Fot | AD9QVU 4 UGE8500ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi12 "764NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGE9 Folierull Aluminium 0.0007 Th x 12 Tommer Bredde 1000 Fot | AD9QVV 4 UGE91000ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi12 "1 342 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF1 Folierull Aluminium 0.0007 Th x 18 Tommer Bredde 500 Fot | AD9QVW 4UGF1500ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi18 "1 187 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF2 Folierull Aluminium 0.0007 Th x 18 Tommer Bredde 1000 Fot | AD9QVX 4UGF21000ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi18 "2 019 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF3 Folierull Aluminium 0.001 Th x 12 Tommer Bredde 250 Fot | AD9QVY 4UGF3250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "652NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF5 Folierull Aluminium 0.001 Th x 18 Tommer Bredde 250 Fot | AD9QWA 4UGF5250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "782NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF6 Folierull Aluminium 0.001 Th x 18 Tommer Bredde 500 Fot | AD9QWB 4UGF6500ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "1 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGG6 folierull aluminium 0.003 Th x 48 tommer Bredde 100 fot
2 100 NOK / enhet