DAYTON Ikke-opplyste trykknapper, 30 mm, midlertidig


filtre
Handling: Øyeblikks , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Antall operatører: 1 , Størrelse: 30mm , Terminaltilkobling: Trykkplate
StilModellBezelFARGEKontakt skjemaHodematerialeMaterialeNEMA-vurderingType operatørPris (eks. mva)
A
30G430
Forkromet sinkstøptRød1NO / 1NCMetalMetal4, 13Ingen vakt1 315 NOK
B
30G432
Forkromet sinkstøptSvart1NO / 1NCMetalMetal4, 13Ingen vakt1 315 NOK
C
30G459
Forkromet sinkstøptGrønn1NCMetalMetal4, 1340mm Dia. Sopp1 825 NOK
D
30G431
Forkromet sinkstøptGrønn1NO / 1NCMetalMetal4, 13Ingen vakt1 315 NOK
E
30G437
Forkromet sinkstøptRød1NO / 1NCMetalMetal4, 13Full vakt1 306 NOK
F
30G438
Forkromet sinkstøptGrønn1NO / 1NCMetalMetal4, 13Full vakt1 306 NOK
G
30G447
Forkromet sinkstøptUniversell1NO / 1NCMetalMetal4, 13Utvidet vakt1 068 NOK
H
30G439
Forkromet sinkstøptUniversell1NO / 1NCMetalMetal4, 13Full vakt1 068 NOK
I
30G460
Forkromet sinkstøptSvart1NCMetalMetal4, 1340mm Dia. Sopp1 575 NOK
J
30G444
Forkromet sinkstøptRød1NO / 1NCMetalMetal4, 13Utvidet vakt1 315 NOK
K
30G456
PlastGrønn1NCPlastPlast4, 4X, 1357mm Dia. Sopp271NOK
L
30G441
PlastGrønn1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Full vakt893NOK
M
30G448
PlastRød1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Utvidet vakt893NOK
N
30G457
PlastSvart1NCPlastPlast4, 4X, 1357mm Dia. Sopp1 054 NOK
O
30G433
PlastRød1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Ingen vakt1 066 NOK
P
30G440
PlastRød1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Full vakt893NOK

Ikke-opplyste trykknapper, 30 mm, midlertidig

Dayton ikke-opplyste, øyeblikkelige trykknapper er konstruert for å slå utstyr av og på. De leveres forhåndsmontert med en operatør, hette og kontaktblokk. De brukes vanligvis i nødstilfeller, for eksempel installasjon av en kraftig presse eller stopp av prosessmaskineri, for brukernes sikkerhet. De har ikke en opplyst indikator. Velg fra en rekke av disse trykknappene, tilgjengelig i svart, grønn, rød og universelle farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?