Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G432 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Svart | AC4NWT

DAYTON 30G432 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc svart

På lager
Vare: AC4NWT Modell: 30G432
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
1 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst trykknapp
HandlingØyeblikks
BezelForkromet sinkstøpt
FARGESvart
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeMetal
MaterialeMetal
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørIngen vakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536509035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBezelFARGEKontakt skjemaHodematerialeMaterialeNEMA-vurderingType operatørPris
DAYTON 30G430 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Rød | AC4NWQ 30G430Forkromet sinkstøptRød1NO / 1NCMetalMetal4, 13Ingen vakt1 399 NOK
DAYTON 30G431 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Grønn | AC4NWR 30G431Forkromet sinkstøptGrønn1NO / 1NCMetalMetal4, 13Ingen vakt1 399 NOK
DAYTON 30G433 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Rød | AC4NWU 30G433PlastRød1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Ingen vakt1 066 NOK
DAYTON 30G437 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Rød | AC4NWY 30G437Forkromet sinkstøptRød1NO / 1NCMetalMetal4, 13Full vakt1 389 NOK
DAYTON 30G438 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no / 1nc Grønn | AC4NWZ 30G438Forkromet sinkstøptGrønn1NO / 1NCMetalMetal4, 13Full vakt1 389 NOK
DAYTON 30G439 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc | AC4NXA 30G439Forkromet sinkstøptUniversell1NO / 1NCMetalMetal4, 13Full vakt1 120 NOK
DAYTON 30G440 Ikke-belyst trykknapp 30mm 1no/1nc Rød | AC4NXB 30G440PlastRød1NO / 1NCPlastPlast4, 4X, 13Full vakt893NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G432 Ikke-opplyst trykknapp 30mm 1no/1nc svart
1 399 NOK / enhet