Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4UGG9 Folierull Heavy Gauge Aluminium 0.016 Th x 6 Tommer Bredde 50 Fot | AD9QWP

APPROVED VENDOR 4UGG9 Folierull Heavy Gauge Aluminium 0.016 Th x 6 Tommer Bredde 50 fot

På lager
Vare: AD9QWP Modell: 4UGG9
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
1 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFolierulle
Legeringstype1100 Series
FinishPlain
Lengde50ft.
Lengde Toleranse+/- 0.100 "
MaterialeAluminum
TemperSoft
Tykkelse0.016 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.100 "
Typisk strekkfasthet13,000 psi
Typisk avkastningsstyrke5,000 psi
Bredde6"
Bredde Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7607116000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTemperTykkelseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4UGE8 Folierull Aluminium 0.0007 Th x 12 Tommer Bredde 500 Fot | AD9QVU 4 UGE8500ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi12 "764NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGE9 Folierull Aluminium 0.0007 Th x 12 Tommer Bredde 1000 Fot | AD9QVV 4 UGE91000ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi12 "1 342 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF1 Folierull Aluminium 0.0007 Th x 18 Tommer Bredde 500 Fot | AD9QVW 4UGF1500ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi18 "1 187 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF2 Folierull Aluminium 0.0007 Th x 18 Tommer Bredde 1000 Fot | AD9QVX 4UGF21000ft.Soft0"13,000 psi5,000 psi18 "2 019 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF3 Folierull Aluminium 0.001 Th x 12 Tommer Bredde 250 Fot | AD9QVY 4UGF3250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "652NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF5 Folierull Aluminium 0.001 Th x 18 Tommer Bredde 250 Fot | AD9QWA 4UGF5250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "782NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4UGF6 Folierull Aluminium 0.001 Th x 18 Tommer Bredde 500 Fot | AD9QWB 4UGF6500ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "1 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGG9 Folierull Heavy Gauge Aluminium 0.016 Th x 6 Tommer Bredde 50 fot
1 621 NOK / enhet