Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Open Diameter 6mm 100 Ppr | AA3KHK 11M886

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Open Diameter 6mm 100 Ppr

På lager
Vare: AA3KHK Model: E40S6-100-3-N-24-CKryssreferanse: 11M886
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
3 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoder, aksel
KabelforbindelseM17 6-pin QD
KabelinngangSide
Kabellengde250mm
Dybde51mm
Diameter40mm
InterfaceParallel
Maks. RPM5000
ProduksjonA, B, Z
UtgangstypeNPN Open Collector
Strømforsyning12-24 VDC
Pulser per revolusjon100
Rotor treghetMaks. 40 g cm2
Skaft Dia.6mm
AkseltypeUtvendig, 15 mm
Starter dreiemomentMaks. 40 gf cm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8543704000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterSkaft Dia.AkseltypeStarter dreiemomentPris
AUTONICS E30S4-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Open Diameter 4mm 100 Ppr | AA3KHD 11M880 E30S4-100-3-N-24-C39.2mm30mm4mmUtvendig, 8.2 mmMaks. 20 gf cm3 207 NOK
AUTONICS E50S8-60-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Open Diameter 8mm 60 Ppr | AA3KJC 11M903 E50S8-60-3-N-24-C58.3mm50mm8mmUtvendig, 15.8 mmMaks. 70 gf cm3 034 NOK
AUTONICS E50S8-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Open Diameter 8mm 100 Ppr | AA3KJE 11M905 E50S8-100-3-N-24-C58.3mm50mm8mmUtvendig, 15.8 mmMaks. 70 gf cm3 777 NOK
AUTONICS E50S8-360-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Open Diameter 8mm 360 Ppr | AA3KJG 11M907 E50S8-360-3-N-24-C58.3mm50mm8mmUtvendig, 15.8 mmMaks. 70 gf cm3 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS E40S6-100-3-N-24-C Encoder Shaft Npn Open Diameter 6mm 100 Ppr
3 457 NOK / enhet