A B Peiling Type: Forseglet ball , Bladdia.: 36 " , Bladmateriale: Stål , CFM høy: 11,693 , Ledningslengde: 5ft. , Drive Type: Direkte , Miljøapplikasjoner: Industriell , Vektmateriale: Stål , Høyde: 75 " , Husmateriale: polyetylen , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 45 " , Motorkapsling: Helt lukket Air-Over , Motor HP: 1/2 , Motorisolasjon: Klasse F , Motor turtall: 825 , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringssted: Sokkel , Monteringsstil: Sokkelmontert , Antall blader: 3 , Driftsforsterkere: 7/3.5 , Oscillerende/Ikke-oscillerende: oscillerende , Utvendig Dia.: 37.5 " , Fase: 1 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Hastigheter: 1 , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 115/230 , Watt: 450 , Bredde: 42 "