ALTRONIX Ethernet-mottakere med lang rekkevidde, Pace-serien


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PACE4PRM
12 294 NOK
B
PACE8PRM
25 463 NOK
C
PACE1PRM
3 054 NOK
D
Pace1PRD
3 054 NOK
E
PACE16PRM
50 017 NOK

Ethernet-mottakere med lang rekkevidde, Pace-serien

Altronix Pace Series Ethernet-mottakere med lang rekkevidde er designet for å motta Ethernet-porter og overføre dem videre med en maksimal overføringshastighet på 100 Mbps per port. Disse enhetene er enkle å installere og gir effektiv overføring til IP-enheter over en avstand på 500 meter. Portene er ordnet i en gjeng med 4 utganger og 4 innganger. De drives av CAT5e eller høyere kabler i et PoE(+)-kompatibelt format og er utstyrt med lysdioder for IP-koblingsstatus. Velg fra et bredt utvalg av disse Ethernet-mottakerne, tilgjengelig med 4, 8 og 16 porter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?