VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M Luftsirkulator 36 Tommer 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJF 4ARJ7

VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M Luftsirkulator 36 Tommer 11 693 Cfm 115/230v

På lager
Vare: AD6UJF Modell: GVS36VKO-BOSHA-MKryssreferanse: 4ARJ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.350
montertDelvis montert
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.36 "
BladmaterialeStål
CFM høy11,693
Ledningslengde5ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
VaktmaterialeStål
Høyde75 "
Housing Materialpolyetylen
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde45 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall825
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedSokkel
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker7/3.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
Utenfor Dia.37.5 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230
Watts450
Bredde42 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.9
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellmontertWire Guard ferdigPris
VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M Luftsirkulator 36 Tommer 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJL 4ARK8 GVS36VKO-OSHA-MmontertHvitt pulverlakk28 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M Luftsirkulator 36 Tommer 11 693 Cfm 115/230v
27 894 NOK / enhet