LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 1-1/2 Hk 1750 Rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A

LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 1-1/2 Hk 1750 Rpm

På lager
Vare: AE7DYW Modell: 121880.00Kryssref: 5XAR9 / CZ143T17WK13A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.625 "
KanalboksOverdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring
Avløpspluggernone
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Endeskjermer300-serien rustfritt stål
Frame143TC
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning4.6-4.8/2.4
HP1.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel10.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1750
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Total lengde12.75 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G121749.00 / CZ143T17WK8C

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselKroppsdia.KanalboksMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
LEESON 117119.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1/2 Hk 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172578.5%25 348 NOK
LEESON 117121.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 3/4 Hk 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172580.0%26 308 NOK
LEESON 117122.00 Washdown Motor 3-fase Tenv 1 Hk 3450 o / min | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base345085.5%24 066 NOK
LEESON 121881.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 2 Hk 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base349085.5%31 613 NOK
LEESON 121882.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 2 Hk 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base174586.5%31 819 NOK
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Rigid--20 092 NOK
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Rigid--28 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121880.00 Washdown Motor 3-fase Tefc 1-1/2 Hk 1750 Rpm
27 319 NOK / enhet