LEESON Extreme Duck Washguard-motorer, trefaset, helt lukket, C-flate med base


filtre
kulelager: Ball , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Rustfritt stål , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: Polyrex EM , Motorapplikasjon: Vaske ned , Motordesign: 3-fase , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: 3-fase , NEMA Design: B , Fase: 3 , Skaftmateriale: 303 rustfritt stål , Termisk beskyttelse: none , Type: TF
StilModellLengde Mindre akselKroppsdia.KanalboksMaks. Omgivelsestemp.MotorkabinettdesignMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris (eks. mva)
A
119526.00
---40-Rigid--27 322 NOK
B
119522.00
---40-Rigid--28 157 NOK
C
103412.00
---40-Rigid--20 092 NOK
D
119523.00
---40-Rigid--32 858 NOK
E
117119.00
8.875 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172578.5%25 348 NOK
F
117122.00
9.125 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base345085.5%24 066 NOK
G
117121.00
9.375 "6-9 / 16 "Overdimensjonert rustfritt stål BICB og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket ikke-ventilertAnsikt / base172580.0%26 308 NOK
H
121880.00
10.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base175086.5%27 319 NOK
I
121881.00
10.625 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base349085.5%31 613 NOK
J
121882.00
11.125 "6.625 "Overdimensjonert rustfritt stål sideboks og gjenget deksel med O-ring40 grader CHelt lukket viftekjøltAnsikt / base174586.5%31 819 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?