LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D generell motor | AJ2QPE CZ6T17VK4D

LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D generell motor

På lager
Vare: AJ2QPE Modell: 114561.00Kryssref: CZ6T17VK4D

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering042507
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56HC
Forsterker med full belastning2.4-2.3 / 1.15
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor76
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 80
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080502
    • Svikling: T634252
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 2.7-2.5 / 1.25

Produktvarianter

ProduktModellRPMKabinettFrameServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningForsterker med full belastningPris
LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Washdown Motor | AJ2RDB CZ6T17FK385A 119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.625 463 NOK
LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A 121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.913 879 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D generell motor
9 497 NOK / enhet