LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RKP Modell: 121913.00Kryssreferanse: CZ145T14WK41A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 7 / 3.5

Produktvarianter

ProduktModellRPMKabinettFrameServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningForsterker med full belastningPris
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D generell motor | AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.159 497 NOK
LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Washdown Motor | AJ2RDB CZ6T17FK385A 119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.625 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown Motor 50-60 Hertz
13 879 NOK / enhet