LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A

LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RPP Modell: 122200.00Kryssreferanse: CZ145T17WC47A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / 1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G121351.00 / CZ145T17WC30A
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080502
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris
LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D generell motor | AJ2QNY CZ6T17VC10D 114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/2608 141 NOK
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D generell motor | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/4609 416 NOK
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Washdown Motor | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616025 364 NOK
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Washdown Motor | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616011 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz
13 266 NOK / enhet