LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D generell motor | AJ2QNY CZ6T17VC10D

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D generell motor

På lager
Vare: AJ2QNY Modell: 114394.00Kryssref.: CZ6T17VC10D

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering042507
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning1.6 / .8
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor74
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 78.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080502
    • Svikling: T634250
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 1.8 / .9

Produktvarianter

ProduktModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D generell motor | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/46011 546 NOK
LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Washdown Motor | AJ2RDA CZ6T17FC384A 119487.001800TEFC56C5 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616021 451 NOK
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Washdown Motor | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616013 628 NOK
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/6016 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D generell motor
9 981 NOK / enhet