LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Washdown Motor | AJ2RDA CZ6T17FC384A

LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RDA Modell: 119487.00Kryssref.: CZ6T17FC384A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering042507
KodeN
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor68.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 114437.00
    • Eff 100%: 85.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080502
    • Svikling: T634342
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 3.6-3.6 / 1.8

Produktvarianter

ProduktModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris
LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D generell motor | AJ2QNY CZ6T17VC10D 114394.001800TENV56C5 / 8 "TN1.6 / .81/2608 141 NOK
LEESON 114395.00 CZ6T17VC11D generell motor | AJ2QNZ CZ6T17VC11D 114395.001800TENVF56C5 / 8 "TN2.4-2.3 / 1.153/4609 416 NOK
LEESON 122198.00 CZ143T17WC14A Washdown Motor | AJ2RPM CZ143T17WC14A 122198.001800TEFC143TC7 / 8 "TF3.2-3.2 / 1.616011 130 NOK
LEESON 122200.00 CZ145T17WC47A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RPP CZ145T17WC47A 122200.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF6-5.8 / 2.92/1 1/250/6013 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119487.00 CZ6T17FC384A Washdown Motor
25 364 NOK / enhet