LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRJ CZ4T17VZ3A

LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2PRJ Modell: 103396.00Kryssreferanse: CZ4T17VZ3A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering040027
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame71
Forsterker med full belastning1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor74 / 81.2
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15 / 1.0
Skaft Dia.35 / 64 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.92
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6204
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6204
    • Navneskilt: 081120
    • Svikling: T55464
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 2.3-2.2 / 1.1
    • Eff 100%: 76 / 78.5

Produktvarianter

ProduktModellFrameSkaft Dia.Pris
LEESON 103398.00 CZ4T17VZ4A Metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2PRL CZ4T17VZ4A 103398.00803 / 4 "14 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 103396.00 CZ4T17VZ3A Washdown Motor 50-60 Hertz
13 175 NOK / enhet