LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-faset, 1750 o/min | CH6HZP 48ZH86

LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-faset, 1750 rpm

På lager
Vare: CH6HZP Modell: 191561.00Kryssreferanse: 48ZH86

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Finishuferdig
Frame56HC
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning4.8-4.4 / 2.2A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP1 1 / 2
Hz50 / 60 Hz
Lengde Mindre aksel11 7 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCW, CW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13 3 / 4 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
AksematerialeRustfritt stål
Spenning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)24.82
Skipets lengde (cm)42.6
Skipets bredde (cm)29.92
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040TENV56 C-----11 435 NOK
LEESON 191414.00 C6T11NK4A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040TENV56C----B10 948 NOK
LEESON 191415.00 C6T17NK5A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040TENV56C----B15 651 NOK
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B16 231 NOK
LEESON 191486.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-faset, 3450 o/min, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 grader FTEFC143TCHåndbok345080%13 5 / 8 "B22 829 NOK
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B15 213 NOK
LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-faset, 3510 o/min | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 grader FTEFC143TCHåndbok351084%13 5 / 8 "B21 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hk, 3-faset, 1750 rpm
14 826 NOK / enhet