LEESON 140819.00 C213T17WB6A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TAR 48ZF89 / C213T17WB6A

LEESON 140819.00 C213T17WB6A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TAR Modell: 140819.00Kryssreferanse: 48ZF89 / C213T17WB6A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering210-009
KodeJ
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213T
Forsterker med full belastning22.4-21.6 / 10.8
HP7.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.6
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor72 / 62
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.225
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6209
    • Navneskilt: 081341.02
    • Svikling: T9495
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 26-25.2 / 12.6
    • Eff 100%: 91.7 / 89.5

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.MonteringutformingemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Washdown Motor | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "9 632 NOK
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Washdown Motor | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "10 066 NOK
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Washdown Motor | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "14 886 NOK
LEESON 121865.00 Washdown Motor, 1 hk, 3-faset, 1760 o/min, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 grader F-BINDIVIDUELL68.51800 / 15001.27 / 8 "12 857 NOK
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-16 616 NOK
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-12 338 NOK
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Washdown Motor | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-26 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 140819.00 C213T17WB6A Washdown Motor 50-60 Hertz
32 122 NOK / enhet