LEESON 132206.00 C182T17WK14A Washdown Motor | AJ2RVX 48ZH93 / C182T17WK14A

LEESON 132206.00 C182T17WK14A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RVX Modell: 132206.00Kryssreferanse: 48ZH93 / C182T17WK14A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame182TC
Forsterker med full belastning7.8 / 3.9
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor80.5
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1-1 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)34.14
Skipets lengde (cm)46.51
Skipets bredde (cm)34.29

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 89.5
    • Peiling OPE: 6207
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6207
    • Navneskilt: 081119
    • Svikling: T84174
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 8.8 / 4.4

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseMonteringutformingkWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseRPM på typeskiltPris
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--15 979 NOK
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--15 135 NOK
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--14 935 NOK
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--18 212 NOK
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--22 212 NOK
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-28 805 NOK
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--29 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132206.00 C182T17WK14A Washdown Motor
38 974 NOK / enhet