LEESON 191542.00 C145T34WC8B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B

LEESON 191542.00 C145T34WC8B Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TNQ Modell: 191542.00Kryssref.: 48ZH77 / C145T34WC8B

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 997 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeM
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning8-7.2 / 3.6
HP3 / 2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW2.24 / 1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeINDIVIDUELL
Fase3
Power Factor90 / 88.5
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)24.51
Skipets lengde (cm)39.5
Skipets bredde (cm)27.94

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Opptrekk: QT63220
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 9.2-8.2 / 4.1
    • Eff 100%: 86.5 / 85.5

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris
LEESON 191419.00 C6T11NC42A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CRund---B10 566 NOK
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CRund---B15 796 NOK
LEESON 191507.00 C6T17WC39A Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CRund---N / A12 052 NOK
LEESON 191508.00 C6T17WC40A Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CRigid---N / A13 034 NOK
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCRund---INDIVIDUELL12 669 NOK
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CRund---INDIVIDUELL14 999 NOK
LEESON 191568.00 C145T17WC39A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TPA 48ZH73 / C145T17WC39A 191568.0040TEFC145TCRund---INDIVIDUELL14 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 191542.00 C145T34WC8B Washdown Motor 50-60 Hertz
20 997 NOK / enhet