BRADY R4900-serien, skriverbånd


filtre
Farge: Svart
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A
R4901
360ft.4"814NOK
B
R4900
984ft.3.27 "1 958 NOK
C
R4904
984ft.5.12 "3 127 NOK
D
R4902
984ft.2.36 "1 480 NOK
E
R4908
984ft.6 27 / 32 "4 001 NOK

R4900-serien, skriverbånd

Brady R4900-seriens trykte bånd består av en lengde med blekket stoff eller plastmateriale viklet på en spole eller patron. Disse båndene tjener som en kanal for blekkets dispersjon til papiret. De har en åpen 1-tommers kjerne, noe som gjør dem egnet for ulike termiske overføringsskrivere. Disse båndene med blekksiden ut har høy motstand mot smuss og løsemidler ved høye temperaturer for å gi skarpe utskriftsresultater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?