LEESON 191569.00 Washdown Motor, 2 hk, 3-faset, 1750 o/min, 208-230/460VAC | CH6HZT 48ZH76

LEESON 191569.00 Washdown-motor, 2 hk, 3-fase, 1750 o/min, 208-230/460VAC

På lager
Vare: CH6HZT Modell: 191569.00Kryssreferanse: 48ZH76

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Finishuferdig
Frame56C
RammematerialeRustfritt stål
Forsterker med full belastning5.8-5.4 / 2.7A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP2
Hz50 / 60 Hz
Lengde Mindre aksel11 7 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCWSE
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1750
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13 3 / 4 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 16 "
AksematerialeRustfritt stål
Spenning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)25.81
Skipets lengde (cm)42.6
Skipets bredde (cm)29.72
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.KabinettFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeemballasjePris
LEESON 191419.00 C6T11NC42A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CRund---B10 566 NOK
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CRund---B15 796 NOK
LEESON 191507.00 C6T17WC39A Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CRund---N / A12 052 NOK
LEESON 191508.00 C6T17WC40A Enfasemotor 50-60 Hertz | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CRigid---N / A13 034 NOK
LEESON 191542.00 C145T34WC8B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B 191542.0040TEFC145TCRund---INDIVIDUELL20 997 NOK
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCRund---INDIVIDUELL12 669 NOK
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CRund---INDIVIDUELL14 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 191569.00 Washdown-motor, 2 hk, 3-fase, 1750 o/min, 208-230/460VAC
18 436 NOK / enhet