Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2100 Verktøyhenger, Slide-In, 68 kg Kapasitet, Nylon | AF8ZWJ 29PA30

80/20 2100 Verktøyhenger, Slide-In, 68 kg kapasitet, nylon

På lager
Vare: AF8ZWJ Modell: 2100Kryssreferanse: 29PA30
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyhenger
Dimensjon A1.25 "
Dimensjon B2.9 "
Dimensjon C1.67 "
Dimensjon D0.5 "
Dimensjon E1.45 "
Dimensjon F0.625 "
Dimensjon G0.25 "
Dimensjon H0.25 "
Dimensjon JR 0.098" x 0.472"
FinishMatte
Materialenylon
Prosessstøpt
Bredde568785 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3902205000

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 2099 Verktøyhenger, Slide-In, 68 kg Kapasitet, Nylon | AF8ZWH 29PA29 20990.81 "1.95 "1.156 "nylon204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2100 Verktøyhenger, Slide-In, 68 kg kapasitet, nylon
253NOK / enhet