LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RKJ CZ145T34WK27A

LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RKJ Modell: 121878.00Kryssreferanse: CZ145T34WK27A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 776 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeN
utformingA
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW2.24 / 1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor86
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081344
    • Svikling: T632209
    • GRUPP: 3
    • S. F Forsterker: 9.2 / 4.6

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseMonteringutformingkWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.Motor termisk beskyttelseRPM på typeskiltPris
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--17 729 NOK
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A generell motor 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B56 / 37-40--18 557 NOK
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B75 / 56-40--18 294 NOK
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B246 / 37-40--22 331 NOK
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--20 148 NOK
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B75 / 56-409700K46-26 128 NOK
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--26 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Washdown Motor 50-60 Hertz
29 776 NOK / enhet