LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hk, Epoxy Finish, 1725 Rpm | CH6HQR 48ZF34

LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hk, epoksyfinish, 1725 rpm

På lager
Vare: CH6HQR Modell: 114315.00Kryssreferanse: 48ZF34

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.7.4 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
Duty CycleKontinuerlig
Finishepoxy
Frame56C
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning5.4A
HP3/4
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel9 7 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotordesignKondensator-start
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCW, CW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
NEMA designB
Nominell effektivitet70%
Antall hastigheter1
Total lengde11 3 / 8 "
Fase1
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 7 / 8 "
AksematerialeRustfritt stål
SkjoldmaterialeStøpt aluminium
Spenning115/208-230V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPHzkWMaks. Omgivelsestemp.Power FactorSpenningPris
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Washdown Motor | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-2309 777 NOK
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Washdown Motor | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-2309 552 NOK
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Washdown Motor | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-23012 687 NOK
LEESON 114319.00 C6C17WC6G Washdown Motor | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G 114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-23016 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hk, epoksyfinish, 1725 rpm
11 306 NOK / enhet