LEESON 114319.00 C6C17WC6G Washdown Motor | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G

LEESON 114319.00 C6C17WC6G Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QNX Modell: 114319.00Kryssref.: 48ZF37 / C6C17WC6G

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeJ
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning19 / 9.5
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor72
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 71
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080279
    • Svikling: C634320
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 20.4 / 10.2

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPHzkWMaks. Omgivelsestemp.Power FactorSpenningPris
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Washdown Motor | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-2309 777 NOK
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Washdown Motor | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-2309 552 NOK
LEESON 114317.00 C6C17WC5G Washdown Motor | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G 114317.0012.8 / 6.41600.754068115 / 208-23012 687 NOK
LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hk, Epoxy Finish, 1725 Rpm | CH6HQR 48ZF34 114315.005.4A3/460 Hz-40 grader C-115/208-230V AC11 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114319.00 C6C17WC6G Washdown Motor
16 593 NOK / enhet