LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Washdown Motor | AJ2PXH CI4D17VK27

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2PXH Modell: 109068.00Kryssref: CI4D17VK27

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps2.7
Montering040024
DutyS1
Effektivitet71%
KabinettIP55
Form Factor1.05
Frame80D
IsolasjonsklasseF
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjePG659401.04A
RotasjonRECONN
RPM1750
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.19mm
moment~~POS=TRUNC12 LB-IN
typenU80-14
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • KW2: 0.25
    • Formfaktor 2: 1.38
    • FLA2: 1.9
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Eff 100%: 71%
    • Navneskilt: 08116801
    • Svikling: D552692
    • GRUPP: 1 D
    • Undergruppe: D

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringkWmoment~~POS=TRUNCtypenPris
LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Washdown Motor | AJ2PXL CI4D17WK11 109071.003.80400230.5518 LB-INU80-148 910 NOK
LEESON 109074.00 CI4D17WK15 Washdown Motor | AJ2PXP CI4D17WK15 109074.004.60400230.7527 LB-INX80-148 120 NOK
LEESON 109077.00 CI4D17WK18 Washdown Motor | AJ2PXQ CI4D17WK18 109077.007.50400231.136 LB-INZ80-149 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Washdown Motor
8 530 NOK / enhet