LEESON Kondensatorviftemotorer

HVAC / TEFC kondensatorviftemotorer med lukkede endeskjold på akselendene for å beskytte de sensitive komponentene mot støv, fuktighet eller smuss og et høyt startmoment for effektiv håndtering av beltedrevne vifter

filtre

LEESON -

Variabelt dreiemoment motorer med bestemt formål, trefase, TEFC 208-230V to hastigheter, stiv base

StilModellForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWPower FactorPris (eks. mva)
A120947.004.8 / 21 1/2/3/8F1.12 / .27674.5 / 51.513 618NOK
B120946.006.4 / 2.62/1/2B1.49 / 0.373315 812NOK
LEESON -

Variabelt dreiemoment viftemotorer, enfaset, dryppsikker to hastigheter, elastisk base

StilModellSpenningForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWPower FactorRPMtypenPris (eks. mva)
A111953.00115 / 1157.8 / 4.61/2 / .22B37 / 164-1800 / 1800SD8 159NOK
B111954.00115 / 11511.6 / 73 / 4 / 1 / 3B56 / 24666.2 / 59.71800 / 1200KD11 832NOK
C111955.00115 / 11513.2 / 9.51/7/16F75 / 32877 / 601800 / 1800KD13 894NOK
D113373.00230 / 2306.5 / 4.61/7/16F75 / 32876 / 591800 / 1800KD13 894NOK
LEESON -

Viftemotorer, trefaset, dryppsikker, elastisk base

StilModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris (eks. mva)
AE119360.00. 37-BVERIFY9700K46B62.9 / 711800 / 15007 124NOK
B101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 30002 909NOK
C111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB5818008 376NOK
C113895.0075 / 56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 30007 886NOK
DE114192.0075 / 56-BPolyrex EM9700K46B803600 / 30006 828NOK
E101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.118006 300NOK
FE100210.000.19 / 0.25-BVERIFY-F70.61800 / 15006 105NOK
C113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 30008 928NOK
C113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 300010 383NOK
C113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB77180010 383NOK
GE114197.001.49-CPolyrex EM9700K46B75.6 / 681800 / 150011 332NOK
C113926.002.24-BPolyrex EMCWJ51KXB86360010 235NOK
H116593.002.24-CPolyrex EMCWJ50AXB79180011 122NOK
LEESON -

Lufteviftemotorer, enfase, TEAO 115 og 230V landbrukspliktig, stiv base

StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWPower FactortypenSpenningPris (eks. mva)
ALM24787143TZ16.8 / 8.41.51.1279CTR115 / 2307 373NOK
BLM24788145TZ11.832.2499.2BTR23010 266NOK
LEESON -

Kondensatorviftemotorer, trefaset, dryppsikkert magebånd og stivt feste

StilModellFrameForsterker med full belastningHPkWMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris (eks. mva)
A111147.0056Y3.9-3.8 / 1.91. 75MWJ64KRRUNDT MATEBÅND6111 067NOK
B111148.0056Y5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRRUNDT MATEBÅND6812 071NOK
C116772.0056Z3-2.8 / 1.41/20.37MWJ68KRRigid529 006NOK
D115779.00J56HY5.7-5.6 / 2.81.51.12MWJ44KRRigid684 161NOK
LEESON -

Viftemotorer, enfaset, dryppsikker, elastisk base

StilModellMotor termisk beskyttelseMonteringutformingemballasjePower FactorbeskyttelseRPMServicefaktorPris (eks. mva)
AE119362.00--NF97.2-18001.258 317NOK
BE110579.00BEJ46DV-LB89AUTOMATISK18001.1510 913NOK
C100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.05 795NOK
D102966.00CEG65GVLO102966NB64AUTOMATISK18001.257 910NOK
E102965.00CEG65GVLO102965NB59AUTOMATISK18001.256 375NOK
F100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.251 595NOK
G100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.256 375NOK
H101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.05 032NOK
I100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATISK18001.355 032NOK
G100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.355 923NOK
F101432.00CEG69GVLO101432NB71AUTOMATISK36001.03 932NOK
J101431.00CEG73GVLO101431NB73AUTOMATISK36001.03 570NOK
K110054.00CEJ50CV042506LB68AUTOMATISK18001.08 362NOK
C100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUELL18001.06 608NOK
L101839.00CEJ53CVLO101839NB64AUTOMATISK18001.251 795NOK
M116599.00CEJ53CV-LB68AUTOMATISK18001.28 550NOK
L101433.00CEJ67CVLO101433-B74.5AUTOMATISK36001.05 296NOK
NE119856.00CET64DX-NF64AUTOMATISK18001.258 573NOK
LEESON -

A6P8NC7C Definitiv formålsmotor

ModellSakPris (eks. mva)
A009644.00AJ2UPG10 361 NOK
LEESON -

SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor

ModellSakPris (eks. mva)
LM24444AJ2VYJ9 652 NOK
LEESON -

A48P11NB26A VVS-motor

ModellSakPris (eks. mva)
M099461.00AJ2WTZ5 382 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?