LEESON M099461.00 A48P11NB26A VVS-motor | AJ2WTZ A48P11NB26A

LEESON M099461.00 A48P11NB26A HVAC Motor

På lager
Vare: AJ2WTZ Modell: M099461.00Kryssreferanse: A48P11NB26A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
KodeB
utformingN
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame48YZ
Forsterker med full belastning3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.25
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseMEG69RX
MonteringRigid
Fase1
Power Factor89
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1060
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstattet av Leeson - A099461.00
    • Eff 100%: 67
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Svikling: QP55610
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON M099461.00 A48P11NB26A HVAC Motor
5 382 NOK / enhet