LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC-motor | AJ2VYJ SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor

På lager
Vare: AJ2VYJ Modell: LM24444Cross Ref: SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
KodeD
DutyKontinuerlig
KabinettTEAO
Frame48Z
Forsterker med full belastning6.4 / 3.2
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 37
SmøringPG-44A
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringFJÆRLIGE BASEUTVIDTE STUDIER
emballasjeB
Fase1
Power Factor78.5
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
typenSC
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 68
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Opptrekk: PE4861752
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LINCOLN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor
9 652 NOK / enhet