LEESON 100109.00 A4C17DR1G HVAC-motor | AJ2PGZ A4C17DR1G

LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor

På lager
Vare: AJ2PGZ Modell: 100109.00Kryssreferanse: A4C17DR1G

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
MonteringLO100109
KodeM
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48
Forsterker med full belastning5.4 / 2.6-2.7
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW. 187
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEG69GV
MonteringSpenstig base
emballasjeB
Fase1
Power Factor54
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.1 / 2 "
typenCD
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Erstattet av Leeson - E100109.00
    • Eff 100%: 59
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-6
    • Svikling: CE484209
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 5.8 / 2.8-2.9

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringutformingemballasjePower FactorbeskyttelseRPMServicefaktorPris
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H Enfasemotor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATISK18001.256 375 NOK
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K VVS-motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUELL18001.06 608 NOK
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K VVS-motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATISK18001.05 795 NOK
LEESON 100110.00 A4C17DR2F Enfasemotor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATISK18001.355 923 NOK
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Motor for generell bruk | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATISK36001.251 595 NOK
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Motor for generell bruk | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATISK18001.05 032 NOK
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Motor for generell bruk | AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73AUTOMATISK36001.03 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 100109.00 A4C17DR1G VVS-motor
5 032 NOK / enhet